Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Alu.natur L1800xB1250mm T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Alu.natur L1800xB1250mm T
Überfahrbrücke Alu.natur L1800xB1250mm T
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340802
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.009
EAN/GTIN:
     4045012020192
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
aus Aluminium, leicht, handlich · Tragfähigkeit 1200 kg · Grifflöcher · Anschlagwinkel gegen Abrutschen · Breite 1250 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Breite:
1250 mm
Höhendifferenz min./max.:
100/225 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gewicht:
57 kg
Farbe:
natur
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Aluminiumbrücke, Überfahrbrücken, 9115446359
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,24*
€ 885,14*
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 827,46*
€ 885,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,79*
€ 886,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 835,74*
€ 887,15*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,91*
€ 1.045,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,58*
€ 1.244,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,98*
€ 1.211,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,62*
€ 1.147,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,45*
€ 1.107,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 900,43*
€ 1.071,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,91*
€ 1.063,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307.00.010
ab € 241,17*
Ähnlich
Altec
307.00.030
ab € 58,69*
Ähnlich
Altec
30700006
ab € 433,62*
Ähnlich
Altec
30700001
ab € 360,77*
Ähnlich
Altec
30700007
ab € 529,97*
Ähnlich
Altec
30700002
ab € 434,65*
Ähnlich
Altec
30700008
ab € 669,80*
Ähnlich
Altec
30700003
ab € 556,93*
Ähnlich
Altec
30700004
ab € 680,81*
Ähnlich
Altec
30700005
ab € 344,20*
Ähnlich
Altec
30700000
ab € 288,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.