Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Alu.natur L1500xB1250mm T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Alu.natur L1500xB1250mm T
Überfahrbrücke Alu.natur L1500xB1250mm T
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340800
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.008
EAN/GTIN:
     4045012020185
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
aus Aluminium, leicht, handlich · Tragfähigkeit 1200 kg · Grifflöcher · Anschlagwinkel gegen Abrutschen · Breite 1250 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
1250 mm
Höhendifferenz min./max.:
80/190 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gewicht:
47 kg
Farbe:
natur
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Aluminiumbrücke, Überfahrbrücken, 9115446357
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,13*
€ 741,41*
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 688,30*
€ 742,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,87*
€ 742,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,49*
€ 743,12*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,95*
€ 874,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,47*
€ 1.040,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,82*
€ 1.005,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,52*
€ 952,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,72*
€ 917,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 745,86*
€ 887,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,95*
€ 873,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307.00.010
ab € 241,48*
Ähnlich
Altec
307.00.030
ab € 58,75*
Ähnlich
Altec
30700006
ab € 430,72*
Ähnlich
Altec
30700001
ab € 361,32*
Ähnlich
Altec
30700007
ab € 531,80*
Ähnlich
Altec
30700002
ab € 433,56*
Ähnlich
Altec
30700003
ab € 558,67*
Ähnlich
Altec
30700009
ab € 812,40*
Ähnlich
Altec
30700004
ab € 680,69*
Ähnlich
Altec
30700005
ab € 343,53*
Ähnlich
Altec
30700000
ab € 288,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.