| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1340366 Herst.-Nr.: 1912563 EAN/GTIN: 4250448501546 |
| |
|
| | |
| verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, mit Massivholz-Randleisten · Randhöhe 80 mm · 2 Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPEbereifung, Rad-Ø 125 mm · Naben mit Rollenlager · Gesamthöhe 990 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Gewicht: 40kg· Rad-Ø: 125mm· Bereifung: TPE· Gesamthöhe: 990mm· Gesamtbreite: 600mm· Ladeflächenausführung: Holzwerkstoffplatten· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 1170mm Weitere Informationen: | | Anzahl Wannen: | 3 | Gesamttragfähigkeit: | 150 kg | Etagenhöhe: | 280/530/780 mm | Wannenlänge: | 1000 mm | Wannenbreite: | 575 mm | Gestell: | Stahlrohr | Ausstattung: | Randhöhe 80 mm | Farbe: | enzianblau, RAL 5010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebewagen, Servicewagen, Transportwagen, Blechwannenwagen, Etagenwagen, Montagewagen, Wannenwagen, Lagerwagen, 9110445067 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,77* | € 347,01* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,12* | € 348,69* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,54* | € 350,71* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,70* | € 370,16* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,47* | € 371,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|