Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 1 x
Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 1 x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1340307
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51111
EAN/GTIN:
     4017976510637
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
für Propangasflasche 1 x 11 kg · mit Stahlblechschaufel passend für Gasflaschen Ø 300 mm · Einhand-Schiebegriff · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Räder, Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 100 kgWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 530mm· Oberfläche: pulverbeschichtet· Radbreite: 60mm· Rad-Ø: 250mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Propan
für Flascheninhalt:
1 x 11 kg
Gewicht:
14 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Flaschenanzahl:
1
Höhe:
1240 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Transportkarre, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, 9110443302
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,53*
€ 160,73*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,96*
€ 168,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 174,27*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,45*
€ 204,43*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
51122
ab € 132,60*
Ähnlich
Fetra
51121
ab € 132,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.