Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H1850xB1000xT600mm Gru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubregal Büro H1850xB1000xT600mm Gru
Schraubregal Büro H1850xB1000xT600mm Gru
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1339562
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG18610DD
EAN/GTIN:
     4250623742979
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · esamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Anzahl Fachböden:
6
Tragfähigkeit pro Fachboden:
90 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
120
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal mit 6 böden bxtxh 1000x2000x300 mm, grund regal, aktenregal grundregal, Regal, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme, Lagerregal, Lagerregale, Schraubregale, 9104483924
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,32*
€ 187,34*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,11*
€ 188,28*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,21*
€ 198,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,90*
€ 205,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,24*
€ 206,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA18610DD
ab € 118,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.