Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder-Klemmring Gr.8 Typ 75 Bohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder-Klemmring Gr.8 Typ 75 Bohr
Rohrverbinder-Klemmring Gr.8 Typ 75 Bohr
Artikel-Nr.:
     4757-1338117
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     75-8
EAN/GTIN:
     5033265001869
Suchbegriffe:
Klemmring Handlauf
klemmring handlauf
"Die Alternative zum Schweißen!""System KEE KLAMPgeeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen· Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar· Sicher, stabil und gewichtsparend· Hohe Belastbarkeit· KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit· ThredKoat® Gewinde-Rostschutz· Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4?) bis 50,80 mm (2?)· Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter· Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001· Erfüllt die Anforderungen der BerufsgenossenschaftHinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab!Weitere technische Eigenschaften:· Typ: 75"
Weitere Informationen:
Bohrung:
40 mm
Größe:
8
Bohrung Zoll:
1 ½ ?
Rohraußen-Ø:
48,3 mm
Marke:
KEE SAFETY
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Rohr, Verbinder, 3129099153
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 12,65*
€ 17,90*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 19,54*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,98*
€ 19,64*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 24,77*
5 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,23*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 23,97*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,45*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,80*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,22*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,93*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,57*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,65*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,21*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,45*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,73*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,61*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,38*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.