Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder-Standfuß Gr.6 Typ 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder-Standfuß Gr.6 Typ 62
Rohrverbinder-Standfuß Gr.6 Typ 62
Artikel-Nr.:
     4757-1338104
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     62-6
EAN/GTIN:
     5033265001531
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück
"Die Alternative zum Schweißen!""System KEE KLAMPgeeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen· Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar· Sicher, stabil und gewichtsparend· Hohe Belastbarkeit· KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit· ThredKoat® Gewinde-Rostschutz· Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4?) bis 50,80 mm (2?)· Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter· Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001· Erfüllt die Anforderungen der BerufsgenossenschaftHinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab.Weitere technische Eigenschaften:· Typ: 62"
Weitere Informationen:
Größe:
6
Marke:
KEE SAFETY
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Verbinder, Rohrverbinder, 3129099140
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 28,48*
€ 38,60*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 28,34*
€ 38,61*
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 39,42*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,09*
€ 42,16*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,24*
€ 46,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,79*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,35*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,05*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,23*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,58*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,36*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,94*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,64*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,58*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,20*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,43*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,91*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,59*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,12*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.