| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1337262 Herst.-Nr.: 881930340080380 EAN/GTIN: 4003530179532 |
| |
|
| | |
| Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 380/80 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88193.034· Normart REYHER-Artikel 88193 Weitere Informationen: | | Schrauben-Ø: | 8 mm | Oberfläche: | WIROX | Schraubenlänge: | 380 mm | Typ: | SPAX-T-T | Marke: | SPAX | Ausführung: | SPAX Schrauben mit SPAX 4CUT-Spitze / Fräser*, T = Tellerkopf T = T-STAR plus | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx 8x380, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, Reyher, Senkkopfschraube, Universalschrauben, Schrauben, Holzschraube, 8000229515 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,70* | € 70,03* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,475* | € 93,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 76,47* | € 94,21* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,19* | € 106,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,994* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|