Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 881930340080380 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 380/80 -T40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 881930340080380 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 380/80 -T40
SPAX 881930340080380 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 380/80 -T40
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997001
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881930340080380
EAN/GTIN:
     4003530179532
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Tellerkopf-Holzschraube
Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR 8x380/80-T40 Sta verz. WIROX 50St. SPAX Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 380/80 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88193.034· Normart: REYHER-Artikel 88193
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881930340080380
Werksnummer:
8000229515
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,081680
Gewicht brutto Kg:
0,081680
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 380/80 -T40
Norm:
R 88193 m.Spitze/T-STAR
Produktart:
Tellerkopfschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,73*
€ 70,24*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,855*
€ 93,72*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 76,21*
€ 94,56*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,94*
€ 106,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,72*
€ 111,5268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,11*
€ 108,4209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,675*
€ 103,14325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,865*
€ 100,98935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,145*
€ 96,56255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,855*
€ 89,07745
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4971* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.