Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR
Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1337259
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881930340080320
EAN/GTIN:
     4003530178993
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Tellerkopf-Holzschraube
Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 320/80 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88193.034· Normart REYHER-Artikel 88193
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
8 mm
Oberfläche:
WIROX
Schraubenlänge:
320 mm
Typ:
SPAX-T-T
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Schrauben mit SPAX 4CUT-Spitze / Fräser*, T = Tellerkopf T = T-STAR plus
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,36*
€ 57,65*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 61,16*
€ 77,57*
6 Tage
1
€ 7,99*
ab € 62,45*
€ 78,28*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,78*
€ 81,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,65*
€ 68,6035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,835*
€ 65,25365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,565*
€ 60,17235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,93*
€ 57,0367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,36*
€ 48,0284
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.