Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 881930340080320 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 320/80 -T40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 881930340080320 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 320/80 -T40
SPAX 881930340080320 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 320/80 -T40
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996974
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881930340080320
EAN/GTIN:
     4003530178993
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Tellerkopf-Holzschraube
Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR 8x320/80-T40 Sta verz. WIROX 50St. SPAX Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 320/80 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88193.034· Normart: REYHER-Artikel 88193
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881930340080320
Werksnummer:
8000229512
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,070990
Gewicht brutto Kg:
0,070990
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 320/80 -T40
Norm:
R 88193 m.Spitze/T-STAR
Produktart:
Tellerkopfschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,49*
€ 57,72*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 61,99*
€ 79,205*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 63,40*
€ 79,93*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,22*
€ 81,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,205*
€ 94,25395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,185*
€ 90,66015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,59*
€ 86,3821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,91*
€ 84,3829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,65*
€ 80,5035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,99*
€ 73,7681
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.