| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1337247 Herst.-Nr.: 881930340080080 EAN/GTIN: 4003530178887 |
| |
|
| | |
| Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 80/70 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88193.034· Normart REYHER-Artikel 88193 Weitere Informationen: | | Schrauben-Ø: | 8 mm | Oberfläche: | WIROX | Schraubenlänge: | 80 mm | Typ: | SPAX-T-T | Marke: | SPAX | Ausführung: | SPAX Schrauben mit SPAX 4CUT-Spitze / Fräser*, T = Tellerkopf T = T-STAR plus | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx 8x80, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, Senkkopfschraube, Holzschraube, Reyher, Universalschrauben, Schrauben, 8000229500 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,52* | € 10,14* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,08* | € 13,99* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,91* | € 14,87* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,81* | € 17,535* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1304* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|