| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039996864 Herst.-Nr.: 881930340080080 EAN/GTIN: 4003530178887 |
| |
|
| | |
| Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR 8x80/70-T40 Sta verz. WIROX 50St. SPAX Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 80/70 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88193.034· Normart: REYHER-Artikel 88193 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 881930340080080 | Werksnummer: | 8000229500 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,021700 | Gewicht brutto Kg: | 0,021700 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 x 80/70 -T40 | Norm: | R 88193 m.Spitze/T-STAR | Produktart: | Tellerkopfschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt WIROX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,52* | € 10,08* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,18* | € 14,06* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,93* | € 14,97* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,79* | € 17,465* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2036* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|