| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1337001 Herst.-Nr.: 880930140060100 EAN/GTIN: 4003530166501 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · T-STAR - Abmessung: 6 x 100/60-T30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88093.014· Normart REYHER-Artikel 88093· Oberfläche WIROX Weitere Informationen: | | Typ: | SPAX Ruko-T | Schrauben-Ø: | 6 mm | Schraubenlänge: | 100 mm | Marke: | SPAX | Ausführung: | SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrundkopf T = T-STAR plus | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx 6,0x100, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, Schrauben, DIN, Reyher, Schraube, Senkschrauben, 8000227421 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,1137* | € 0,1557* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,1081* | € 0,1659* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,1356* | € 0,1856* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 0,1725* | € 0,2225* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,1811* | € 0,2428* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1081* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 16,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|