Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4x50/45-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4x50/45-
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4x50/45-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336452
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940600040050
EAN/GTIN:
     4003530004940
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 50/45-Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88094.060· Normart REYHER-Artikel 88094· Oberfläche YELLOX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf spax 4,0 x 50mm, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, Schraube, Schrauben, Reyher, Senkschrauben, DIN, 8000227761
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0365*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0302*
€ 0,0416*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0364*
€ 0,0501*
6 Tage
3000
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0522*
5 Tage
3000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0387*
€ 0,0522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.