Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 2,5x25/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 2,5x25/2
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 2,5x25/2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336402
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940600025025
EAN/GTIN:
     4003530004674
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 2,5 x 25/22-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88094.060· Normart REYHER-Artikel 88094· Oberfläche YELLOX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
2,5 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben senkkopf pz, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, DIN, Reyher, Schraube, Senkschrauben, Schrauben, 8000227731
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,00794*
€ 0,01105*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0088*
€ 0,01331*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,011*
€ 0,0152*
7 Tage
1000
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0131*
€ 0,0181*
6 Tage
9000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0136*
€ 0,0191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01331*
€ 0,01584
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01303*
€ 0,01551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01261*
€ 0,01501
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01233*
€ 0,01467
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01205*
€ 0,01434
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.