| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1334835 Herst.-Nr.: 9079590 EAN/GTIN: 4023149008825 |
| | |
|
| | |
| • Länge 3000 mm · Materialdicke 1 mm · Aluminium silber eloxiertWeitere technische Eigenschaften:· Beschlagsysteme für Schrankausstattung· Länge mm 3000mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | silber eloxiert | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,6566* | € 14,974* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,238* | € 17,068* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,1069* | € 18,6493* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,86* | € 46,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 43,11* | € 57,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|