Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
PC-Halterung Basic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1334751
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9078795
EAN/GTIN:
4023149120626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
• Zum Anschrauben unter der Tischplatte · Breiten- und höhenverstellbar · Abmessungen PC-Gehäuse: Höhe 330 - 570 mm Breite 90 - 200 mm · Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Farbe:
Aluminium Optik
... >
Büroausstattung
>
Büromöbelzubehör
>
PC-Halter
Weitere Suchbegriffe:
PC-Halterung
,
cpu halter
,
Bürotisch
,
PC-Halter
,
PC-Halterungen
,
Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,2505*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,2505*
€ 70,5081
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,3191*
€ 67,01973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,5877*
€ 63,76936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,3163*
€ 59,8764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,3835*
€ 57,57637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,5535*
€ 49,44867
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.