Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bin.it Duo II - 400 Einbauabfallsammler,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bin.it Duo II - 400 Einbauabfallsammler,
Bin.it Duo II - 400 Einbauabfallsammler,
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1334548
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     49475
EAN/GTIN:
     4023149494758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
• Für Schrankbreite min. 400 mm · Einfache und schnelle Bodenmontage · Auszugssystem mit Vollauszug · Rahmen und Auszug Stahl · Deckel Kunststoff Set besteht aus: · 2 Stück Eimer 20 l · Komplettbeschlag mit Vollauszug und DeckelWeitere technische Eigenschaften:· Abfalltrennung 2-fach· Breite x Tiefe x Höhe mm 338 x 485 x 385· Für Schrankbreite mm min. 400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
338 mm
Inhalt:
40 l (2 x 20 l)
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Einbauabfallsammler zur Bodenmontage
Tiefe:
485 mm
Höhe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, Küchen-Systemtechnik, einbau-mülleimer 40 liter, einbau abfallsammler, Mülltonne, Wertstofftrennung, Mülltonnen, Mülltrennsystem, Abfalltrennung, Mülltrennsysteme, 8000610689
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,9235*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,3928*
€ 464,56743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,5169*
€ 437,34511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,2732*
€ 416,82511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,3373*
€ 383,58139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 311,9435*
€ 371,21277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,9235*
€ 341,43897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.