| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1334325 Herst.-Nr.: 46810 EAN/GTIN: 4023149468100 |
| | |
|
| | |
| • Rechts oder links verwendbar zum Einlassen · Wahlweise zum Einschließen oder bei herausgeschlossenem Riegel zum Einschnappen · Mit Riegelsicherung · Stahl vernickeltWeitere technische Eigenschaften:· Art des Schlosses Rolljalousieschloss· Dornmaß mm 15 Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | vernickelt | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,8312* | € 1,3491* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,90* | € 1,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 1,09* | € 2,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,14* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,491* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|