Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ayo ,ø60mmx1200mm ES Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1334201
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     46049
EAN/GTIN:
     4023149460494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Tischbeine
Tischbeinset
tischbeine
• Länge 1200 mm · Durchmesser 60 mm · Höhenverstellung + 30 mm stufenlos bis Länge 1230 mm · Am Fußende individuell ablängbar · Belastbarkeit 150 kg pro Tischbein · Die Tischplatte muss qualitativ auf diesen Belastungsbereich ausgelegt sein · Stahl Set besteht aus: · 1 Stück Tischbein · 1 Stück Fußteil · 1 Stück Abdeckhülse Kunststoff schwarz · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser mm: 60mm · Länge mm: 1200mm
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Höhe:
1200 mm
Modell:
Ayo
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 36,5053*
€ 43,2086*
27 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 37,4674*
€ 44,3274*
11 Tage
546
1
€ 6,99*
ab € 40,37*
€ 54,51*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 47,7115*
€ 63,2815*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 52,98*
€ 69,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,2815*
€ 75,30499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,7415*
€ 73,47239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,4615*
€ 70,75919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,5415*
€ 68,47439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,4715*
€ 66,01109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,7115*
€ 56,77669
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
70216
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.