Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 650,T 433 - 483/B350 - 390mm,we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaTray 650,T 433 - 483/B350 - 390mm,we
OrgaTray 650,T 433 - 483/B350 - 390mm,we
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334112
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     44921
EAN/GTIN:
     4023149449215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
• Breitenvariabel einsetzbar · Für Nennlängen 450 und 500 mm · Kunststoff weißWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· Breite mm 450 mm· Einsatzbereich MultiTech· Komponenten Innenorganisation· Korpusbreite 450 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen
Farbe:
weiß
Breite:
450 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Schublade, Bestecke, Schubladeneinsätze, 8000610118
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,4775*
€ 12,1939*
3 Tage
592
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 17,90*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,1939*
€ 14,51074
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,9346*
€ 14,20217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8657*
€ 12,93018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8664*
€ 11,74102
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2675*
€ 11,02833
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4775*
€ 8,89823
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.