Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschrägter Wäschekorb 240x350x440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgeschrägter Wäschekorb 240x350x440
Abgeschrägter Wäschekorb 240x350x440
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334046
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     42394
EAN/GTIN:
     4023149423949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
• Zum Einhängen in Halteleiste · Zusätzlich zum Einbau hinter Schrankklappen geeignet · Stahl verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Beschlagsysteme für Bäder und Hauswirtschaftsräume· Breite mm 240 - 300· Breite x Tiefe x Höhe mm 240 x 350 x 540 / 440· Für Schrankbreite mm 300· Höhe mm 440 - 540· Material Stahl· Oberfläche verchromt· Tiefe 350mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
581
€ 6,99*
ab € 45,73*
€ 61,95*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 42,0366*
€ 62,9162*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,9162*
€ 74,87028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,7243*
€ 71,07192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,3614*
€ 65,88007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,6095*
€ 62,60531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,8766*
€ 58,16315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,0366*
€ 50,02355
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.