Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M10x1,25x15 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333760
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883319261012515
EAN/GTIN:
     4043952674444
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 10x1,25x15 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-Fein · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88331 · Gruppencode: 88331.926 · Normart: REYHER-Artikel 88331 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
für Gewinde:
10 mm
Länge:
15 mm
Marke:
AMECOIL
Abmessung:
10 x 1,25 x 15 A 2 S
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140, Gewindeeinsatz, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
193
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6205*
€ 0,8705*
7 Tage
275
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6194*
€ 0,8775*
7 Tage
275
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6416*
€ 0,8816*
2 Tage
275
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 0,95*
Lager 4757
248
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,8256*
€ 1,1156*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,1156*
€ 1,32756
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,1056*
€ 1,31566
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,0456*
€ 1,24426
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,0056*
€ 1,19666
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9656*
€ 1,14906
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,8256*
€ 0,98246
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 27,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.