Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M4x 6 A 2 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz R 88330 FormA M4x 6 A 2 2
Gewindeeinsatz R 88330 FormA M4x 6 A 2 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333700
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883309219040006
EAN/GTIN:
     4043952674178
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 4 x 6 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88330· Gruppencode 88330.921· Normart REYHER-Artikel 88330· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
für Gewinde:
4 mm
Länge:
6 mm
Marke:
AMECOIL
Lieferumfang:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din8140 am4x6, din 8140, din8140 m4, Gewindeeinsätze, Reyher, 8000229927
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
25
€ 5,99*
ab € 0,3164*
€ 0,4595*
7 Tage
245
25
€ 5,59*
ab € 0,3253*
€ 0,4653*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2942*
€ 0,4658*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,3396*
€ 0,4796*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3674*
€ 0,5274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4495*
€ 0,53491
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3837*
€ 0,4566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.