| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1333417 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 881330100200006 EAN/GTIN: 4043952670392 |
| |
|
| | |
| Artikel 88133 Stahl Typ 1 galvanisch verzinkt Ringschraubösen Typ 1 · mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 20 x 6(2,9/4) VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Ringschraubösen Typ 1, mit Holzschrauben-Gewinde· Gruppencode 88133.010· Länge 6mm· Normart REYHER-Artikel 88133· Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Schrauben-Ø: | 20 mm | Typ: | Typ 1 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0251* | € 0,0407* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0329* | € 0,05* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0376* | € 0,0548* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0549* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0389* | € 0,0559* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|