Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantring R 88130 VSK-D 6x11,8x1,6 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sperrkantring R 88130 VSK-D 6x11,8x1,6 1
Sperrkantring R 88130 VSK-D 6x11,8x1,6 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881309600060000
EAN/GTIN:
     4043952670064
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantscheibe 6x11,8
Artikel 88130 1.4310 VSK-D Sperrkantringe · Standardausführung - Abmessung: 6 x11,8 x1,6 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88130.960· Normart REYHER-Artikel 88130
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sperrkantringe, VSK-D = Standardausführung
Form:
VSK-D
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88130
Werkstoff:
1.431
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, sperrkantscheibe b6, Scheibe, Sicherungsscheibe, Spannscheiben, Scheiben, Reyher, 8000229106
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 69,96*
€ 92,32*
6 Tage
19
€ 5,99*
ab € 78,14*
€ 97,72*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 83,94*
€ 103,70*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,72*
€ 108,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 112,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,52*
€ 129,1388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,20*
€ 123,998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,10*
€ 113,169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,26*
€ 108,5994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,32*
€ 105,1008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,72*
€ 94,8668
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.