Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantring 6 x11,8 x1,6 R 88130 VSK-D 14310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sperrkantring 6 x11,8 x1,6 R 88130 VSK-D 14310
Sperrkantring 6 x11,8 x1,6 R 88130 VSK-D 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423983
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881309600060000
EAN/GTIN:
     4043952670064
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantscheibe 6x11,8
Sperrkantring R 88130 VSK-D 6x11,8x1,6 1.4310 2000 Stück Artikel 88130 1.4310 VSK-D Sperrkantringe · Standardausführung - Abmessung: 6 x11,8 x1,6 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88130.960· Normart: REYHER-Artikel 88130
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881309600060000
Werksnummer:
8000229106
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x11,8 x1,6
Norm:
R 88130 VSK-D
Produktart:
Sperrkantring
Ausfuehrung:
1.4310
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, sperrkantscheibe b6
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 69,96*
€ 92,32*
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 78,14*
€ 97,72*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 83,94*
€ 103,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,72*
€ 108,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 112,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,72*
€ 116,2868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,90*
€ 112,931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,90*
€ 105,791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,56*
€ 104,1964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,14*
€ 92,9866
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03907* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.