Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe R 88088 rund IG M6x 25x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe R 88088 rund IG M6x 25x
Verbindungsmuffe R 88088 rund IG M6x 25x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880889200060025
EAN/GTIN:
     4043952661321
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Artikel 88088 A 2 Verbindungsmuffen · rund · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 6 x 25 x 10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88088.920· Normart REYHER-Artikel 88088
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde,
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88088
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: verbindungsmuffe für gewindestange m 6, verbindungsmuffe für gewindestange, Mutter, Reyher, Muttern, Sonstige, Hohlraumdübel, 8000226781
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
850
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1398*
€ 0,2113*
6 Tage
750
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1418*
€ 0,2231*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1867*
€ 0,2567*
5 Tage
750
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2476*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.