| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1331822 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 86738100140150 EAN/GTIN: 4043952570739 |
| |
|
| | |
| ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 08673.810· Normart ISO 8673 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 14 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde | Norm: | ISO 8673 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8673, DIN ISO 8673, ISO 8673, Sechskantmutter DIN EN ISO 8673, Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m14x1,5, din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern, 8000218047 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2331* | € 0,327* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,254* | € 0,3365* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2611* | € 0,3411* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2364* | € 0,3416* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2725* | € 0,3625* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|