Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 45 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429400120045
EAN/GTIN:
     4043952610527
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.940 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
12 mm
Schraubenlänge:
45 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2849*
€ 0,412*
5 Tage
500
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
1 Tag
420
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3168*
€ 0,4368*
7 Tage
600
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3112*
€ 0,4404*
Lager 4757
540
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4148*
€ 0,5548*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5548*
€ 0,66021
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5448*
€ 0,64831
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5248*
€ 0,62451
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4948*
€ 0,58881
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4748*
€ 0,56501
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4148*
€ 0,49361
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4148* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 27,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.