Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 70 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429400100070
EAN/GTIN:
     4043952610428
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.940 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
950
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,276*
€ 0,4026*
6 Tage
950
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4075*
2 Tage
665
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3069*
€ 0,4169*
7 Tage
950
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3014*
€ 0,4203*
Lager 4757
855
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4018*
€ 0,5418*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5418*
€ 0,64474
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5018*
€ 0,59714
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4818*
€ 0,57334
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4618*
€ 0,54954
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4018*
€ 0,47814
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4018* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 27,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.