| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1331587 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106429409050010 EAN/GTIN: 4043952611135 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 10642.940· Normart ISO 10642· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 5 mm | Schraubenlänge: | 10 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 a4 5x10, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m5, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Senkschrauben, 8000222698 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0547* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0387* | € 0,0586* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0416* | € 0,0603* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,043* | € 0,0616* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,039* | € 0,0621* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|