Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 50 8.8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428100240050
EAN/GTIN:
     4043952607183
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.810 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
24 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
173
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,248*
€ 1,7241*
6 Tage
150
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,355*
€ 1,765*
7 Tage
175
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,3772*
€ 1,7972*
2 Tage
123
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,3796*
€ 1,8096*
Lager 4757
158
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,833*
€ 2,373*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,373*
€ 2,82387
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,303*
€ 2,74057
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,173*
€ 2,58587
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,073*
€ 2,46687
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,003*
€ 2,38357
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,833*
€ 2,18127
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,833* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 59,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.