| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000222296 Herst.-Nr.: 10129288 EAN/GTIN: 4043952607183 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 50 8.8 galv.verz. 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180,61 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 10642 Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 24 x 50 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.810· Normart ISO 10642· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,248* | € 1,7241* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,355* | € 1,765* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,3772* | € 1,7972* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,3796* | € 1,8096* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,3548* | € 1,835* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,3772* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 44,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|