Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube DIN 7516 SEKO PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidschraube DIN 7516 SEKO PH
Gewindeschneidschraube DIN 7516 SEKO PH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75160140060035
EAN/GTIN:
     4043952517772
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516 Stahl Form D-H galvanisch verzinkt Senk-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 965 · KS -H - Abmessung: DM 6 x 35 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07516.014· Normart DIN 7516
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewinde-Schneidschrauben, D = Senkkopf nach DIN 965 H = mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
Form D-H
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7516
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6000
500
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0664*
5 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0483*
€ 0,067*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0481*
€ 0,0697*
6 Tage
8500
500
€ 5,99*
ab € 0,0591*
€ 0,0775*
2 Tage
5950
500
€ 5,59*
ab € 0,0611*
€ 0,0789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 34,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.