| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1328303 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 75160110040006 EAN/GTIN: 4043952517390 |
| |
|
| | |
| DIN 7516 Stahl Form A-H galvanisch verzinkt Linsen-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 7985 · KS -H - Abmessung: AM 4 x 6 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07516.011· Normart DIN 7516 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Gewinde-Schneidschrauben, A = Linsenkopf nach DIN 7985 H = mit Phillips-Kreuzschlitz H | Form: | Form A-H | Ø: | 4 mm | Norm: | DIN 7516 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 A Kreuzschraube, DIN 7516 A Schneidschraube, Flachkopfschneidschraube DIN 7516 A, Flachkopfschraube DIN 7516 A, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 A, Kreuzschraube DIN 7516 A, Schneidschraube DIN 7516 A, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m4x6, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube m4, Gewindefurchendeschrauben, Schrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, 8000213956 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,0134* | € 0,0194* | | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,0163* | € 0,0223* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0186* | € 0,0241* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,0192* | € 0,0246* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,0201* | € 0,0257* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|