| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1328254 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 75040150029019 EAN/GTIN: 4043952516348 |
| |
|
| | |
| DIN 7504 Stahl Form N-H galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Linsenkopf nach DIN 7981 · mit KS -H - Abmessung: N 2,9 x 19 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07504.015· Normart DIN 7504· Produkt-Typbezeichnung Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, N = Linsenkopf nach DIN 7981 H = mit Phillips-Kreuzschlitz H Weitere Informationen: | | Typ: | Form N-H | Länge: | 19 mm | Material: | galvanisch verzinkt / Stahl | Durchmesser: | 2,9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Blechschraube DIN 7981, DIN 7981, Linsenkopfschraube DIN 7981, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube din7504 6,3x19, bohrschrauben ohne din, linsenkopfschraube ph, Schrauben, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Selbstbohrschrauben, 8000213678 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00686* | € 0,01013* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0069* | € 0,01065* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00766* | € 0,01065* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00907* | € 0,01257* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00922* | € 0,01286* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|