| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1328163 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 75000140030006 EAN/GTIN: 4043952514603 |
| |
|
| | |
| DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · KS -Z · metr. Gewinde · Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 3 x 6 -Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07500.014· Normart DIN 7500 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, C = Linsenkopf nach DIN 7985 Z = mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z | Form: | Form C-Z | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 7500 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, DIN 7500 M, DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube, DIN 7500 M Kreuzschraube, DIN 7500 M Schraube, DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7500 m3x6, din 7500 c, din 7500 c m3, Gewindefurchendeschrauben, Schrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, 8000213388 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,005* | € 0,00685* | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00517* | € 0,00751* | | | | Lager 4757 | | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00516* | € 0,00793* | | | | | | 12 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00703* | € 0,0095* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00792* | € 0,0107* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 15,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|