| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1327795 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73460000050050 EAN/GTIN: 4043952509166 |
| |
|
| | |
| DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 5 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07346.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 7346 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, spannhülse din 7346 5x50, spannstifte ohne din, din 7346 federstahl, Spannhülsen, Spannstifte, Reyher, Stift, Stifte, 8000212370 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0457* | € 0,0715* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,051* | € 0,0718* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0501* | € 0,075* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0644* | € 0,0912* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,067* | € 0,093* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|