Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 8x 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 8x 26
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 8x 26
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73439600080026
EAN/GTIN:
     4043952507919
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 26 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07343.960
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
1.431
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,1233*
€ 0,1649*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1251*
€ 0,1738*
6 Tage
1500
500
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1745*
11 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1679*
€ 0,2079*
5 Tage
2500
500
€ 5,99*
ab € 0,1712*
€ 0,2128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 86,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.