Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2,5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2,5x
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2,5x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73439600025006
EAN/GTIN:
     4043952507155
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2,5 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07343.960
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
1.431
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0163*
€ 0,0199*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0183*
€ 0,0241*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0242*
€ 0,0242*
5 Tage
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0352*
€ 0,0416*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0442*
€ 0,0442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.