Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2x 16
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2x 16
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73439600020016
EAN/GTIN:
     4043952507117
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07343.960
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
1.431
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 19,57*
€ 27,62*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 32,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 33,13*
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 29,03*
€ 38,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 31,30*
€ 40,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.