Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 1x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 1x 10
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 1x 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73439600010010
EAN/GTIN:
     4043952506943
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 1 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07343.960
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
1.431
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0199*
€ 0,028*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0202*
€ 0,0297*
7 Tage
21000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0334*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0257*
€ 0,0338*
6 Tage
29000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0301*
€ 0,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.