| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1327542 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73430000040020 EAN/GTIN: 4043952506530 |
| |
|
| | |
| DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07343.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spiral-Spannstifte, Regelausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 4 mm | Norm: | DIN 7343 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift 4x20, spannstifte ohne din, din 7343 ø4, Reyher, Stift, Stifte, Spannhülsen, Spannstifte, 8000212098 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0197* | € 0,0302* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0328* | € 0,0468* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0358* | € 0,0485* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0369* | € 0,0494* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0383* | € 0,0512* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|