| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1327463 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 69248100060000 EAN/GTIN: 4043952503102 |
| |
|
| | |
| DIN 6924 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 06924.810· Normart DIN 6924 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 6 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form | Norm: | DIN 6924 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982 m6, din 6924, Sechskantmuttern, Reyher, 8000208644 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1309* | € 0,192* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1405* | € 0,1925* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1428* | € 0,1972* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1469* | € 0,2009* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1338* | € 0,2023* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|