Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 6 DIN 6924 m.Klemmteil 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 6 DIN 6924 m.Klemmteil 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 6 DIN 6924 m.Klemmteil 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401241
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069248100060000
EAN/GTIN:
     4043952503102
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
Sechskantmutter DIN 6924 Klemmteil M6 8 galv.verz. 100 Stück DIN 6924 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06924.810· Normart: DIN 6924
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069248100060000
Werksnummer:
8000208644
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
DIN 6924 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5300
100
€ 4,30*
ab € 0,1309*
€ 0,189*
6 Tage
4100
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1905*
Lager 1955
5800
100
€ 5,99*
ab € 0,144*
€ 0,1964*
7 Tage
4060
100
€ 5,59*
ab € 0,1481*
€ 0,2001*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1328*
€ 0,2003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.