Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 125 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 125 10
Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 125 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327173
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040160125
EAN/GTIN:
     4043952695036
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m16
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 125 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 125mm· Gruppencode 14399.104· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
PEINER
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben, DIN, 8000223107
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,4365*
€ 2,3839*
1
€ 5,90*
ab € 1,994*
€ 4,9665*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 3,7064*
€ 5,3564*
6 Tage
140
5
€ 4,90*
ab € 4,535*
€ 6,515*
6 Tage
196
1
€ 5,99*
ab € 5,0226*
€ 7,2123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3839*
€ 2,83684
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,3324*
€ 2,77556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2652*
€ 2,69559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0637*
€ 2,4558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9065*
€ 2,26874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8565*
€ 2,20924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7765*
€ 2,11404
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4365*
€ 1,70944
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040160000
ab € 0,094*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060160000
ab € 0,346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.