Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 16 x 125 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 16 x 125 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 16 x 125 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991040160125
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460116125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m16
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 125 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x125
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.800 KGM
Materialnummer:
14399.104.0160.125
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M16x125, 16x125, AM1439916125, 14399.104.0160.125
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,4365*
€ 2,3539*
1
€ 5,90*
ab € 1,994*
€ 4,9565*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 3,7064*
€ 5,3564*
6 Tage
120
5
€ 4,90*
ab € 4,565*
€ 6,505*
5 Tage
168
1
€ 5,99*
ab € 4,9926*
€ 7,1623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3564*
€ 6,37412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8764*
€ 5,80292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6864*
€ 5,57682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4764*
€ 5,32692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2264*
€ 5,02942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,7064*
€ 4,41062
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040160000
ab € 0,0939*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060160000
ab € 0,346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.