| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1325395 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 54060000050000 EAN/GTIN: 4043952469941 |
| |
|
| | |
| DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 5/M 25x1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 05406.000· Normart DIN 5406 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Mutternsicherungen/ Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 | Form: | MB | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 5406 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nutmutter DIN 981, din 981 m25x1,5, din 981, din 981 m25, Scheibe, Sicherungsscheibe, Reyher, Scheiben, Spannscheiben, 8000206272 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,7842* | € 1,1119* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,8562* | € 1,1546* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,8703* | € 1,1703* | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,7954* | € 1,1716* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,896* | € 1,196* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|